Reserve-messenkop CombiCUT® met bouten en borgringen 370 mm

Artikelnummer: 722450 370
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Snijcapaciteit zachte draad tot ⌀ 7 mm
Snijcapaciteit harde draad tot ⌀ 4 mm
Producttype Mespunt

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 722450 370
EAN/GTIN 4005887007919
Nummer fabrikant 87433145

Omschrijving

Toepassing:

Voor het vlak afsnijden van uitstekende draden.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed.

Tip:

Reserve-messenkop alleen verkrijgbaar voor modellen vanaf 2004.