Compacte haakse slijper Ø 125 mm, WSG 7-125

Artikelnummer: 72226560000
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 72226560000
EAN/GTIN 4014586891477
Nummer fabrikant 72226560000
L-nummer L00010 3633

Omschrijving

Omschrijving:

  • Compacte haakse slijper Ø 125 mm
  • WSG 7-125
  • handige compacte haakse slijper van 700 W voor lichte slijp- en snijtoepassingen

Kenmerk:

  • Nominaal ingangsvermogen 750 W
  • Afgegeven vermogen 440 W
  • Stationair toerental 12 000 1/min
  • Slijpschijf Ø 125 mm
  • Elast. Slijpschijf Ø 125 mm
  • Flens M 14
  • Snoer met stekker 4 m
  • Gewicht volgens EPTA 1,80 kg

Voordeel:

  • Perfecte ergonomie door zijdelingse schuifschakelaar en kleine greep
  • Laag gewicht voor werken zonder vermoeidheid
  • Volledig metalen tandwielkop draaibaar in stappen van 90° voor de hoogste robuustheid en duurzaamheid, en zeer goede toegankelijkheid op smalle plaatsen
  • Meer veiligheid door geïntegreerde herstartbeveiliging

Levering:

  • 1 beschermkap
  • 1 paar flenzen
  • 1 extra handvat
  • 1 moersleutel

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen