Meetklok met dieptemetingsbrug 0-200 mm, kogelmeetelement, voet 100 mm

Artikelnummer: 7220A
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7220A
EAN/GTIN 4946368851853
Nummer fabrikant 7220A

Omschrijving

Omschrijving:

Deze dieptemeter, bestaande uit een meetklok en een meetbrug, biedt u de volgende voordelen: Geharde, precisiegeslepen en gelept meetbrugoppervlak.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0 - 200
Nauwkeurigheid: ±15 µm
Gradatie: 0.01 mm
Inch/Metrisch: Metrisch

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen