Boutenvoorsnijtang met beklede grepen, Totale lengte: 200mm

Artikelnummer: 722010 200
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
108 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 200 mm
Snijcapaciteit zachte draad tot ⌀ 1 mm - 6 mm
Snijcapaciteit harde draad tot ⌀ 3,5 mm
Snijcapaciteit pianodraad tot ⌀ 3 mm
Norm DIN ISO 5743
Greep Meercomponenten-bekleding
Productieproces Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC)
Materiaal Chroom-vanadium-hoogrendement-staal
Oppervlak gezwart
Kop Gepolijst
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 722010 200
EAN/GTIN 4003773067047
Nummer fabrikant 61 02 200

Omschrijving

Uitvoering:

Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC), extreme overbrenging voor minimale krachtsinspanning.
Tang gezwart, kop gepolijst, grepen met meercomponenten-bekleding.

Norm:

DIN ISO 5743

Materiaal:

Vanadium-elektrostaal, gesmeed en in meerdere stappen oliegehard.