Lichaamsvijlhouder L.530 mm

Artikelnummer: 72200001
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
Producttype Handvat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 72200001
EAN/GTIN 4018754043774
Nummer fabrikant 72200001
L-nummer L60010 4706

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gemaakt van hout
  • Voor halfronde holle vijl vellen

Kenmerk:

  • Hoogte mm (h): 25 mm
  • Lengte [mm): 530 mm
  • Gewicht: 255 g
  • Breedte mm (b): 55 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen