{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | MOTION | |
Veiligheidsklasse | S1 | |
Materiaal veiligheidsneus | kunststof | |
elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
EU-schoenmaat | 39 | |
Producttype | Laag model veiligheidsschoen |
Artikelnummer | 72170-39 | |
EAN/GTIN | 4030839223352 | |
Nummer fabrikant | 72170-39 | |
L-nummer | L00790 2341 |