Thermoshirt voor dames, 68% merinowol Zwart XXXL

Artikelnummer: 721310759900XXXL
Maattabel

Maattabel bovenkleding dames

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Normale damesmaat (lichaamslengte 176 cm - 180 cm)
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Zo wordt er gemeten
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
Kleur schwarz
Uniseks-maat 3XL
Producttype Vlamwerend shirt

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 721310759900XXXL
EAN/GTIN 7330509784105
Nummer fabrikant 721310759900XXXL

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
68% wol, 30% modacryl, 2% antistatisch, merino interlock, vlamwerend, 225 g/m²

Details
Ribgebreide hals
Naden in contrasterende kleur
Externe keurmerken

Afwerking
Ribgebreide mouw

Omschrijving:

  • Vlamvertragende thermische top met een vrouwelijke snit, gemaakt van hoogwaardige merinowol
  • Beste kwaliteit qua materiaal en afwerking garanderen alle eisen van goed ondergoed
  • Ook de ergonomische pasvorm en beschermende eigenschappen, heeft dit ondergoed het unieke vermogen van de wol om warmte vast te houden in zowel natte als droge omstandigheden
  • Het is ideaal voor zowel binnen- als buitenomgevingen
  • Wasbaar op 60ºC delicaat
  • Gecertificeerd volgens de EN 1149-5 norm
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1
  • IEC 61482-2, Klasse 1
  • EBT 7. 3 cal/cm², HAF: 78,6%

Norm:

  • EN 1149-5
  • ISO 11612 A1, B1, C1
  • ELIM - 6,2 cal/cm²
  • IEC 61482-2, APC 1
  • EBT - 7,3 cal/cm²
  • EBT 7,3 cal/cm², HAF: 78,6%

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen