Luchtband

Artikelnummer: 72120G
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 72120G
EAN/GTIN 4017976721088
Nummer fabrikant 72120G
L-nummer L90070 407

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Zwarte luchtbanden op stalen of glasvezel-versterkte kunststof velg, naaf met rollager.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 250
Wielmaat (mm): 400 x 100
Wielen: Ril 2 PR
Velg: kunststof grijs
Wiellager: rollager
Naaflengte (mm): 75 verplaatst
Boring-Ø (mm): 25