Veiligheidsschoen laag TILL Low ESD S3 HI TILL Low ESD S3 HI, Maat 46

Artikelnummer: 721191-46
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Stahl
  • Doorloopzekerheid: Stahlzwischensohle
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Serie TILL
Veiligheidsklasse S3
Materiaal teenbeschermkap Stahl
Doorloopzekerheid Stahlzwischensohle
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 46
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 721191-46
EAN/GTIN 4030839189429
Nummer fabrikant 721191-46
L-nummer L00790 596

Omschrijving

Omschrijving:

  • rundleder
  • ademende binnenvoering van textiel
  • gepolsterde watertong
  • hele inlegzool ESD PRO black
  • ESD beschermende softvlies-binnenzool
  • stalen tussenzool
  • RUBBER/PU zool SAFETY-GRIP
  • slijtvaste beschermneus
  • stalen neus
  • EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, type A