{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 160 mm | |
Snijcapaciteit zachte draad tot ⌀ | 4,5 mm | |
Snijcapaciteit harde draad tot ⌀ | 2,5 mm | |
Snijcapaciteit pianodraad tot ⌀ | 2 mm | |
Norm | DIN ISO 5748 | |
Greep | bekleed met kunststof | |
Productieproces | Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC) | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | gezwart | |
Kop | blank | |
Producttype | Snijdende tang |
Artikelnummer | 721150 160 | |
EAN/GTIN | 4045197166203 | |
Nummer fabrikant | 721150 160 |