Plastic schraperblad puntig

Artikelnummer: 72060204
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
Producttype Schraper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 72060204
EAN/GTIN 4018754331765
Nummer fabrikant 72060204
L-nummer L60010 7454

Omschrijving

Omschrijving:

  • glasvezelversterkte kunststof
  • Voor het zonder schade verwijderen van zeehonden, zeehonden en residuen (met name in de luchtvaartsector)
  • Signaalkleur helder groen

Kenmerk:

  • Bladbreedte: 6 mm
  • Vorm blad: puntig
  • Hoogte mm (h): 11 mm
  • Lengte [mm): 175 mm
  • Nr.: 10681
  • Gewicht: 24 g
  • Breedte mm (b): 30 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen