Kunststof schraperblad medium breed

Artikelnummer: 72060201
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
    Producttype Schraper

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 72060201
    EAN/GTIN 4018754331734
    Nummer fabrikant 72060201
    L-nummer L60010 7457

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • glasvezelversterkte kunststof
    • Voor het zonder schade verwijderen van zeehonden, zeehonden en residuen (met name in de luchtvaartsector)
    • Signaalkleur helder groen

    Kenmerk:

    • Bladbreedte: 22 mm
    • Vorm blad: gemiddelde breedte
    • Hoogte mm (h): 11 mm
    • Lengte [mm): 170 mm
    • Nr.: 10678
    • Gewicht: 26 g
    • Breedte mm (b): 30 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen