boormachine tot 10 mm, BOP 10-set

Artikelnummer: 72055361000
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Energievoorziening Netzbetrieben
    Producttype Boormachine, BE 75-16

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 72055361000
    EAN/GTIN 4014586881980
    Nummer fabrikant 72055361000
    L-nummer L00030 488

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • boormachine tot 10 mm
    • BOP 10 set
    • Compact en stabiel boormachine met één stand tot 10 mm in staal voor montagewerkzaamheden op locatie

    Kenmerk:

    • Nominaal ingangsvermogen 500 W
    • uitgangsvermogen 270 W
    • toerental onder belasting 0 - 900 1/min
    • stationair toerental 0 - 1 500 1/min
    • koppel bij max. uitgang 9 Nm. vermogen 9 Nm
    • stilstandkoppel 24 Nm
    • spanwijdte boorhouder 1,5 - 13 mm
    • boor-Ø staal 10 mm
    • boor-Ø roestvrij staal 10 mm
    • boor-Ø lichtmetaal 15 mm
    • boor-Ø hout 30 mm
    • tappen M 6
    • schroefdraad op booras 1/2 in-20 UNF
    • spanhals-Ø 43 mm
    • hoekmaat 23 mm
    • kabel met stekker 5 m
    • gewicht volgens EPTA 1,80 kg

    Voordeel:

    • Bijzonder vlakke en slanke constructie met uitstekende hoekmaten voor montagewerk ook op krappe plaatsen en in hoeken
    • FEIN motor met hoog vermogen en hoge toerentalstabiliteit voor constante boorprogressie bij vrijwel elke toepassing. Metalen tandwielkop en torsievrij motorhuis in potconstructie voor indrukwekkende levensduur
    • rechts-/linksdraaiend
    • metalen precisieboorhouder
    • hoge rondloopnauwkeurigheid
    • zelfaanspannende boorhouder-spanklauwen
    • FEIN-gevoelige handgreep
    • gas-gelagerde elektronica
    • 5 meter kabel
    • Ø 43 mm spanhals voor gebruik in boorstandaard

    Levering:

    • 1 metalen snelspanboorhouder SUPRA SKE met enkele huls
    • 1 extra handgreep
    • 1 kunststof gereedschapskoffer

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen