Dames onderkledingset LIGHT XXXL

Artikelnummer: 720217079985XXXL
Maattabel

Maattabel bovenkleding dames

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Normale damesmaat (lichaamslengte 176 cm - 180 cm)
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Zo wordt er gemeten
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
Kleur schwarz / kornblau
Uniseks-maat 3XL
Producttype Onderhemd

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 720217079985XXXL
EAN/GTIN 7330509684849
Nummer fabrikant 720217079985XXXL

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% polyester, ribgebreid, vochtafvoerend, 170g/m²

Afwerking
Verlengde rug
Zachte onderkant broekspijpen
Zachte mouwuiteinden

Details
Ronde hals
Naden in contrasterende kleur
Gedrukt maatlabel
Elastiek in taille met Blåkläder-logo
Panelen met Blåkläder-print

Functionaliteit
Hoge vochtdoorlatende stof, Aanbevolen temperatuur +10°C tot -10°C.

Omschrijving:

  • De ondergoedset LIGHT voert vocht effectief af van de huid
  • De kledingstukken hebben een elastische taille op de broek en zijn gemaakt van polyester dat zacht is tegen de huid en het lichaam warm, droog en comfortabel houdt tijdens alle soorten fysieke activiteit
  • De stof creëert een luchtspleet tussen het lichaam en het kledingstuk, wat de isolatie verhoogt

Levering:


Verkocht als complete set

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen