Slangklemtang 210 mm

Artikelnummer: 719970 210
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

overall length (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    totale lengte 210 mm
    Openingsbreedte 60 mm
    Materiaal Plaatstalen armen
    Oppervlak vernikkeld
    Bekken 360° draaibaar ja
    met vastzetter nee
    Producttype Klemtang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 719970 210
    EAN/GTIN 4045197728302
    Nummer fabrikant 719970 210

    Omschrijving

    Version:

    With special jaws to hold self-clamping hose clips; jaws can be turned through 360°. Steel handles, nickel-plated.

    Application:

    For fixing self-clamping hose clips, e.g. on to heater hoses in cars, water hoses, washing machine hoses etc.