{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 180 mm | |
Openingsbreedte | 50 mm | |
Spanwijdte | ≥ 30 | |
Normmaat | 50 | |
Uitvoering handgreep | bekleed met kunststof | |
Materiaal | Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, oliegehard | |
Oppervlak tang | grijs gefosfateerd | |
Bekken 360° draaibaar | ja | |
Snelverstelling | ja | |
max. spanafstand | 30 mm | |
Producttype | Klemtang |
Artikelnummer | 719965 180 | |
EAN/GTIN | 4003773081159 | |
Nummer fabrikant | 85 51 180 A |