Dames 4-weg stretch werkbroek C40

Artikelnummer: 719816449900C40
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
Kleur schwarz
Confectiemaat DE 40
Producttype Werkbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 719816449900C40
EAN/GTIN 7330509729298
Nummer fabrikant 719816449900C40

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
93% polyamide, 7% elastaan, Dobby, 4-weg stretch, 295 g/m²

Zakken
Achterzakken met balg
Een beenzak met balg en klep, met klittenbandsluiting en binnenzak voor telefoon in mesh
Verstevigde duimstokzak met messenhouder en pennenzak
Inzetzakken
Nagelzakken - extra breed voorzien van gereedschapshouders en extra gereedschapsvakken en extra zakken met rits

Details
Verwijderbare ID-zak
Brede lussen aan achterkant en zijkanten, Twee lussen aan de zijkanten met een knoop voor hamerhouder
Meshouder met knoop
Kunststof gulp met rits
D-ring in taille, Elastiek in taille
Binnenbeennaad met 3-naaldsstiksels
Metalen knopen

Functionaliteit
Vrouwensnit
4-weg stretch, Mesh paneel achter op knie

Reflex
Reflecterend detail op beenzak, Reflecterend detail op kuit

Versterking
CORDURA®-stretch versterkte kniezakken, Versterkte spijkerzakken, plamuurmeszak, achterzakken en achterkant beenbodem

Afwerking
Beenbodem met versteviging op rug

Omschrijving:

  • Deze veelzijdige en comfortabele vakmansbroek met taps toelopende pijpen is ontworpen voor het vrouwelijke figuur
  • Ze biedt bewegingsgemak en is extreem zacht
  • Deze broek is ontworpen om zware klussen aan te kunnen zonder afbreuk te doen aan comfort en pasvorm
  • Het materiaal is een soepele 4-weg-stretch stof die sterk en rekbaar is in alle richtingen
  • De broek heeft geavanceerde details en praktische versterkte zakken, een duimstokzak, voorzakken en functionele gereedschapshouders, bijvoorbeeld lussen om hamers vast te houden
  • De kniezak is versterkt met CORDURA® stretchstof aan de buitenkant en stretchstof aan de binnenkant voor meer bewegingsvrijheid
  • Zachte, stretch meshstof aan de achterkant van de knie voor goede ventilatie
  • Verstevigde beenzoom biedt effectieve bescherming tegen slijtage

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen