Dames High Vis werkbroek met stretch zwart/geel D23

Artikelnummer: 719613709933D23
Individual prices for business customers after login.
Maattabel

Maattabel broeken dames

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Normale damesmaat (lichaamslengte 168 +/- 4cm)
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Maat INT Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Zo wordt er gemeten

op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 100% Baumwolle
  • Norm: EN ISO 20471
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
Geslacht Heren
Materiaalsamenstelling 100% Baumwolle
Kleur schwarz / gelb
Confectiemaat DE 23
Norm EN ISO 20471
EN 20471 (waarschuwingskleding) Klasse 1
Producttype Veiligheidsbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 719613709933D23
EAN/GTIN 7330509877586
Nummer fabrikant 719613709933D23

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% katoen, twill, 370g/m²
Fluorescerend materiaal in 85% polyester en 15% katoen

Zakken
Past op alle modellen van Blåkläder met kniebeschermingszakken
Achterzakken met balg, versterkt
Geverstevigde duimstokzak met messenhouder en pennenzak
Een beenzak met balg, pennenzak, Flex-telefoonzak en twee grote zakken waarvan één met ritssluiting, verwijderbare ID-kaartzak
Inzetzak met stretchpaneel
Nagelzakken - met gereedschapshouders en extra zakken met ritssluiting

Details
Verwijderbare ID-zak
Wijde lussen aan achterkant en zijkanten, Twee riemlussen aan de zijkanten met een knoop voor hamerlus, één riemlus met D-ring aan de voorkant. Brede riemlus achter
Meshouder met knoop
Kunststof gulp met rits
Inwendige beennaad met 3-naaldsstiksels
Metalen drukknopen
D-ring in taille

Functionaliteit
Voorgebogen knieën
Stretch paneel op achterzijde

Reflex
Reflecterend detail op benen, 70 mm brede reflecterende tape

Versteviging
CORDURA®-stretch versterkte kniezakken, CORDURA®-verstevigde spijkerzakken, duimstokzak, achterzakken en achterkant beenuiteinde

Afwerking
Beenbodem met versteviging op achterkant

Omschrijving:

  • Stevige, comfortabele en praktische Hi-Vis broek van 100% katoen met Hi-Vis delen
  • Deze damesbroek heeft 4-weg stretchpanelen aan de achterkant zodat hij extra licht en comfortabel aanvoelt
  • Randstokzak, holsterzakken, gemakkelijk toegankelijke telefoonzak en achterzakken versterkt met CORDURA®
  • De broek heeft ook CORDURA® stretch versterkte kniestukken, allemaal om het comfort te verhogen
  • Ook verkrijgbaar in een herenmodel 1794
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471, klasse 1

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification W

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen