Dames High Vis werkbroek met stretch zwart/geel D21

Artikelnummer: 719613709933D21
Maattabel

Maattabel broeken dames

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Normale damesmaat (lichaamslengte 168 +/- 4cm)
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Maat INT Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Zo wordt er gemeten
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
    Kleur schwarz / gelb
    Confectiemaat DE 21
    Producttype Veiligheidsbroek

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 719613709933D21
    EAN/GTIN 7330509877562
    Nummer fabrikant 719613709933D21

    Omschrijving

    Uitvoering:


    Hoofdmateriaal
    100% katoen, twill, 370g/m²
    Fluorescerend materiaal in 85% polyester en 15% katoen

    Zakken
    Past op alle modellen van Blåkläder met kniebeschermingszakken
    Achterzakken met balg, versterkt
    Geverstevigde duimstokzak met messenhouder en pennenzak
    Een beenzak met balg, pennenzak, Flex-telefoonzak en twee grote zakken waarvan één met ritssluiting, verwijderbare ID-kaartzak
    Inzetzak met stretchpaneel
    Nagelzakken - met gereedschapshouders en extra zakken met ritssluiting

    Details
    Verwijderbare ID-zak
    Wijde lussen aan achterkant en zijkanten, Twee riemlussen aan de zijkanten met een knoop voor hamerlus, één riemlus met D-ring aan de voorkant. Brede riemlus achter
    Meshouder met knoop
    Kunststof gulp met rits
    Inwendige beennaad met 3-naaldsstiksels
    Metalen drukknopen
    D-ring in taille

    Functionaliteit
    Voorgebogen knieën
    Stretch paneel op achterzijde

    Reflex
    Reflecterend detail op benen, 70 mm brede reflecterende tape

    Versteviging
    CORDURA®-stretch versterkte kniezakken, CORDURA®-verstevigde spijkerzakken, duimstokzak, achterzakken en achterkant beenuiteinde

    Afwerking
    Beenbodem met versteviging op achterkant

    Omschrijving:

    • Stevige, comfortabele en praktische Hi-Vis broek van 100% katoen met Hi-Vis delen
    • Deze damesbroek heeft 4-weg stretchpanelen aan de achterkant zodat hij extra licht en comfortabel aanvoelt
    • Randstokzak, holsterzakken, gemakkelijk toegankelijke telefoonzak en achterzakken versterkt met CORDURA®
    • De broek heeft ook CORDURA® stretch versterkte kniestukken, allemaal om het comfort te verhogen
    • Ook verkrijgbaar in een herenmodel 1794
    • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471, klasse 1

    Norm:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
    • EN ISO 20471, Class 1
    • Combination Certification W

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen