Dames service werkbroek met stretch C50

Artikelnummer: 719513309998C50
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
    Kleur schwarz / dunkelgrau
    Confectiemaat DE 50
    Producttype Werkbroek

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 719513309998C50
    EAN/GTIN 7330509647516
    Nummer fabrikant 719513309998C50
    L-nummer L00980 2246

    Omschrijving

    Uitvoering:


    Hoofdmateriaal
    60% katoen, 40% polyester, ripstop 250 g/m²

    Zakken
    Achterzakken
    Regelzak met messenhouder en pennenzak
    Inzetzakken
    Binnenzak met balg, pennenzakje en binnenzak voor telefoon in mesh
    Buitenste kniebeschermingszak

    Details
    Zijkant hamerlus
    Kunststof gulp met rits
    Elastiek in taille
    D-ring
    Verborgen knopen

    Afwerking
    Uittrekfunctie onderaan

    Functionaliteit
    Voorgebogen knieën, Vrouwensnit
    Stretchpanelen in kruis, kuit en kniezak, Krasvrij

    Reflex
    Reflecterende details

    Versterking
    CORDURA®-stretch versterkte kniezakken

    Omschrijving:

    • Deze broek is functioneel op het gebied van comfort, praktisch gebruik en uiterlijk
    • Dit lichtgewicht ripstop materiaal is slijtvast en duurzaam met een goede scheurweerstand
    • De elastische taille en stretchpanelen op de kuit en de binnenkant van de dij zorgen voor een uitstekende bewegingsvrijheid
    • De kniezak is versterkt met CORDURA® stretch
    • De broek is bestand tegen schaafwonden en heeft discrete reflectoren, een mesh telefoonzak en zakken voor een mes en duimstok
    • De broekspijpen kunnen aan de onderkant worden verlengd

    Norm:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen