Dames service werkbroek met stretch D21

Artikelnummer: 719513308699D21
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
Geslacht Dames
Kleur marineblau / schwarz
Confectiemaat DE 21
Producttype Werkbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 719513308699D21
EAN/GTIN 7330509647028
Nummer fabrikant 719513308699D21

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
60% katoen, 40% polyester, ripstop 250 g/m²

Zakken
Achterzakken
Regelzak met messenhouder en pennenzak
Inzetzakken
Binnenzak met balg, pennenzakje en binnenzak voor telefoon in mesh
Buitenste kniebeschermingszak

Details
Zijkant hamerlus
Kunststof gulp met rits
Elastiek in taille
D-ring
Verborgen knopen

Afwerking
Uittrekfunctie onderaan

Functionaliteit
Voorgebogen knieën, Vrouwensnit
Stretchpanelen in kruis, kuit en kniezak, Krasvrij

Reflex
Reflecterende details

Versterking
CORDURA®-stretch versterkte kniezakken

Omschrijving:

  • Deze broek is functioneel op het gebied van comfort, praktisch gebruik en uiterlijk
  • Dit lichtgewicht ripstop materiaal is slijtvast en duurzaam met een goede scheurweerstand
  • De elastische taille en stretchpanelen op de kuit en de binnenkant van de dij zorgen voor een uitstekende bewegingsvrijheid
  • De kniezak is versterkt met CORDURA® stretch
  • De broek is bestand tegen schaafwonden en heeft discrete reflectoren, een mesh telefoonzak en zakken voor een mes en duimstok
  • De broekspijpen kunnen aan de onderkant worden verlengd

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen