Veiligheidssandaal ETHAN Easy ESD S1 ETHAN Easy ESD S1, Maat 48

Artikelnummer: 719460-48
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S1
  • Materiaal veiligheidsneus: kunststof
  • Norm: EN ISO 20345:2011
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Serie ETHAN
Veiligheidsklasse S1
Materiaal veiligheidsneus kunststof
Norm EN ISO 20345:2011
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 48
Producttype Veiligheidssandaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 719460-48
EAN/GTIN 4030839226377
Nummer fabrikant 719460-48
L-nummer L00790 2156

Omschrijving

Omschrijving:

  • microvezel
  • ademende binnenvoering van textiel
  • gepolsterde tong
  • hele inlegzool ESD PRO black
  • ESD beschermende softvlies binnenzool met uitsparingen
  • TPU/PU zool WELLMAXX
  • kunststof neus
  • EN ISO 20345 S1 SRC, type A
  • metaalvrij/ledervrij
  • zoolkern uit Infinergy® by BASF