Dames 4-weg stretch werkbroek D21

Artikelnummer: 719216458699D21
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
Geslacht Dames
Kleur marineblau / schwarz
Confectiemaat DE 21
Producttype Werkbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 719216458699D21
EAN/GTIN 7330509741788
Nummer fabrikant 719216458699D21
L-nummer L00980 6746

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
92% polyamide, 8% elastaan, dubbel geweven, 4-weg stretch 230 g/m²

Zakken
Achterzak met balg
Buitenzak met balg, klep en pennenzak, extra zak, telefoonzak en ID-zak
Verstevigde duimstokzak met meshouder en pennenzak
Ingezette zakken
Nagelzakken - met gereedschapshouders en een extra zak met rits
Buitenste kniebeschermingszak

Details
Verwijderbare ID-zak
Meshouder met knoop
Kunststof gulp met rits
D-ring in taille, Elastiek in de taille
Metalen knopen
Binnenkant beennaad met dubbele stiksels
Brede lus aan de achterkant, Twee lussen in de zijkanten met een knoop voor hamerhouder

Afwerking
Verstelbare beenbodem met knopen, Beenbodem met CORDURA® versterking

Functionaliteit
Voorgebogen knieën, Vrouwensnit
4-weg stretch, Mesh paneel achter op knie

Reflex
Reflecterend detail op benen

Versterking
CORDURA® versterkte spijkerzakken, achterzakken, duimstokzak, beenzakken, knieën en zoom

Omschrijving:

  • Lichte ambachtelijke broek met een vrouwelijke pasvorm
  • De heerlijk zachte en soepele 4-weg-stretch stof zorgt echt voor ultiem comfort
  • De broek heeft een slankere pasvorm en strakkere look, en de elastische tailleband zorgt de hele dag voor comfort
  • Met stretch kniezakken, holsterzakken waarvan één met rits, achterzakken, een duimstokzak en een hamerhouder met lus
  • Het inzetstuk van gaas achter op de knieën zorgt voor meer ventilatie, wat zeer welkom is op lange, inspannende werkdagen

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen