Fijn- en polijstschijf 150x20x20 mm C80 staal/roestvrij staal/HSS/HM

Artikelnummer: 7186
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Polijstschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7186
    EAN/GTIN 9003170071864
    Nummer fabrikant 7186
    L-nummer L50140 830

    Omschrijving

    Omschrijving:

    De zachte elastische specificatie van deze schijf zorgt ervoor dat deze de contouren van het werkstuk perfect volgt en de geometrie van het oppervlak niet verandert. De schijf kan worden gebruikt voor polijsten, fijn slijpen, profielslijpen, ontbramen, matteren en wetten. Hij is echter niet geschikt voor grote bramen of hoge materiaalafname.

    Kenmerk:

    • Form: 1 RECHTE SLIJPSCHIJF
    • Specificatie : C 80 - BE15
    • Afmeting (D x T x H): 150 x 20 x 20 mm
    • diameter: 150 mm
    • Sterkte: 20 mm
    • Boring: 20 mm
    • Korrelgrootte: 80
    • Vs /max: 20 m/s
    • Geschiktheid materiaal: Gietijzer, HSS, Roestvrij staal, Hardmetaal, Staal
    • Gereedschap voor: Slijpmolens

    Voordeel:

    • Universeel gebruik
    • Eenvoudig profielslijpen
    • Voor rechte en oppervlakkige profielen

    Toepassing:

    • Voor polijsten, fijn slijpen, slijpen, bramen, matten en afschillen van staal, HSS, roestvrij staal, hardmetaal en gietijzer

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen