Dames Multinorm Werkbroek Inherent met stretch marineblauw/ high vis geel D19

Artikelnummer: 718515128933D19
Maattabel

Maattabel broeken dames

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Normale damesmaat (lichaamslengte 168 +/- 4cm)
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Maat INT Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Zo wordt er gemeten
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
    Kleur marineblau / high vis gelb
    Confectiemaat DE 19
    Producttype Veiligheidsbroek

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 718515128933D19
    EAN/GTIN 7330509875667
    Nummer fabrikant 718515128933D19

    Omschrijving

    Uitvoering:


    Hoofdmateriaal
    44% modacryl, 30% katoen, 20% FR polyamide, 5% aramide, 1% antistatisch, ripstop, vlamwerend, antistatisch, 260 g/m²

    Zakken
    Achterzak
    Verstevigd, spijkerzakken met drie compartimenten aan de voorkant
    Verstevigde duimstokzak met meshouder en pennenzak
    Beenzak met balg, klep en telefoonzak
    Buitenste kniebeschermingszak

    Details
    Verwijderbare ID-zak
    Kunststof gulp met rits
    Kunststof knopen
    D-ring in taille, Elastiek in taille
    Externe certificeringslabels

    Functionaliteit
    Olie-, vuil- en waterafstotend, metaalvrij, Stretchpaneel in kruis en rug

    Versteviging
    CORDURA®/Kevlar®/Protal®-versteviging op knie

    Reflex
    Vlamwerende reflecterende tapes genaaid met dubbele naden

    Wasgoed
    Industrieel wasgoed EN ISO 15797

    Omschrijving:

    • Comfortabele Vlamvertragende broek met damespasvorm en stretchfunctie
    • De ideale werkbroek met een hoog comfortniveau voor mensen die in blootgestelde omgevingen werken
    • Voorzien van ophangzakken en slimme details zoals stretchpanelen voor meer bewegingsvrijheid en flexibiliteit
    • De olie, vuil- en waterafstotende stof is inherent aan een hoge slijtvastheid
    • CORDURA®/Kevlar®/Protal®- versterking op de knieën, duimstok en messenzak met ruimte voor een telefoon
    • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471; EN 1149-5; EN ISO 11612 en IEC 61482-2
    • Arc rating: 10,7 cal/cm² (geldt voor het stretchmateriaal)

    Norm:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
    • EN ISO 20471, Class 1
    • EN 1149-5
    • ISO 11612 A1, B1, C1, E1
    • IEC 61482-2, APC 1
    • ATPV - 10,7 cal/cm²

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen