Dames Multinorm werkbroek marineblauw/ high vis geel C48

Artikelnummer: 718115148933C48
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
Kleur marineblau / high vis gelb
Confectiemaat DE 48
Producttype Veiligheidsbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 718115148933C48
EAN/GTIN 7330509849088
Nummer fabrikant 718115148933C48

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
75% katoen, 24% polyester, 1% antistatisch, twill, vlamwerend antistatisch, 350g/m²

Zakken
Binnenzak met balg, klep en pennenzak, extra zak, telefoonzak en ID-zak
Binnenzakken ter bescherming van de knie
Verste duimstokzak met messenhouder en pennenzak
Voorzakken met klep en drukknop
Achterzakken met klep, verborgen met metalen knopen

Details
Removable ID-pocket voor vlamvertragende kleding
Straps
Externe certificeringslabels

Reflex
Vlamwerende reflecterende tapes genaaid met dubbele naden

Wasgoed
Industrieel wasgoed EN ISO 15797

Functionaliteit
Olie-, vuil- en waterafstotend

Omschrijving:

  • Multinorm broek met een damessnit, voor maximale bescherming bij het werken in zware omstandigheden
  • Duurzaam materiaal, een goede pasvorm en extra versteviging bij de knie
  • Functionele zakken voor uw gereedschap, en doordachte details zoals donkere stof op plaatsen die blootstaan aan vuil
  • Verstevigde kniezakken in CORDURA®/Kevlar®
  • Getest voor industriële wasserij
  • Beschermt tegen spatten van vloeibare chemicaliën
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471, EN 1149-5, IEC 61482-2, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 13034, ATPV: 11. 0 cal/cm²

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN ISO 20471, Class 1
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 11 cal/cm²

Diensten en productadviseurs

Maattabel broeken dames

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Normale damesmaat (lichaamslengte 168 +/- 4cm)
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Maat INT Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Zo wordt er gemeten