Uitvoering:
Hoofdmateriaal
75% katoen, 24% polyester, 1% antistatisch, twill, vlamwerend antistatisch, 350g/m²
Zakken
Binnenzak met balg, klep en pennenzak, extra zak, telefoonzak en ID-zak
Binnenzakken ter bescherming van de knie
Verste duimstokzak met messenhouder en pennenzak
Voorzakken met klep en drukknop
Achterzakken met klep, verborgen met metalen knopen
Details
Removable ID-pocket voor vlamvertragende kleding
Straps
Externe certificeringslabels
Reflex
Vlamwerende reflecterende tapes genaaid met dubbele naden
Wasgoed
Industrieel wasgoed EN ISO 15797
Functionaliteit
Olie-, vuil- en waterafstotend
Omschrijving:
- Multinorm broek met een damessnit, voor maximale bescherming bij het werken in zware omstandigheden
- Duurzaam materiaal, een goede pasvorm en extra versteviging bij de knie
- Functionele zakken voor uw gereedschap, en doordachte details zoals donkere stof op plaatsen die blootstaan aan vuil
- Verstevigde kniezakken in CORDURA®/Kevlar®
- Getest voor industriële wasserij
- Beschermt tegen spatten van vloeibare chemicaliën
- Gecertificeerd volgens EN ISO 20471, EN 1149-5, IEC 61482-2, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 13034, ATPV: 11. 0 cal/cm²
Norm:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 1
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- IEC 61482-2, APC 1
- ATPV - 11 cal/cm²