Dames schildersbroek 4-way stretch Wit/Donkergrijs C32

Artikelnummer: 717916451098C32
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
Geslacht Dames
Kleur weiß / dunkelgrau
Confectiemaat DE 32
Producttype Werkbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 717916451098C32
EAN/GTIN 7330509802021
Nummer fabrikant 717916451098C32

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
92% polyamide, 8% elastaan, dubbel geweven, 4-weg stretch 230 g/m²

Zakken
Achterzakken met balg
Binnenzak met balg en klep, met klittenbandsluiting en binnenzak voor telefoon in mesh, Beenzak met rits
Kniebeschermingszakken
Nagelzakken - extra breed voorzien van gereedschapshouders en extra gereedschapvakken en extra zakken met rits
Inzetzak met verborgen ritsvak

Details
Verwijderbare ID-zak
Meshouder met knoop
Kunststof gulp met rits
D-ring in taille, Elastiek in de taille
Inwendige beennaad met 3-naalds stiksel
Metalen knopen
Twee riemlussen aan de zijkanten met een knoop voor hamerlus, één riemlus met D-ring aan de voorkant. Brede riemlus achter

Functionaliteit
Voorgebogen knieën, damessnit
4-weg stretch

Reflex
Reflecterend detail op beenzak, Reflecterend detail op kuit

Versterking
CORDURA®-stretch versterkte kniezakken, versterkte spijkerzakken, plamuurmeszak, achterzakken en achterkant beenbodem

Afwerking
Beenbodem met versteviging op achterkant

Omschrijving:

  • Soepele en comfortabele schildersbroek die extreem zacht en flexibel is met taps toelopende pijpen
  • Heeft een elastische taille voor meer comfort en rek aan de onderkant
  • De broek is ontworpen voor veeleisende taken zonder afbreuk te doen aan comfort en pasvorm
  • Het materiaal is zacht 4-weg stretch dat zowel sterk als rekbaar is in alle richtingen
  • De broek heeft geavanceerde details en speciaal aangepaste zakken voor kwasten en plamuur- en schildersmessen, plus holsterzakken
  • De kniebeschermingszak is versterkt met CORDURA® Stretch aan de buitenkant en gewone stretch aan de binnenkant voor meer mobiliteit
  • Zachte meshstretch in de knieschijf voor goede ventilatie
  • De beenzoom met versteviging aan de achterkant biedt effectieve bescherming tegen slijtage
  • Ook verkrijgbaar in herenmodel 1079

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen