Veiligheidssandaal IMPULSE EA blue Easy ESD S1 Typ 3 IMPULSE EA blue Easy ESD S1 Typ 3, Maat 42

Artikelnummer: 7171503-42
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S1
  • Materiaal veiligheidsneus: Staal
  • Norm: EN ISO 20345:2011
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Veiligheidsklasse S1
Materiaal veiligheidsneus Staal
Norm EN ISO 20345:2011
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 42
Kleur blauw
Producttype Veiligheidssandaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7171503-42
EAN/GTIN 4030839312759
Nummer fabrikant 7171503-42
L-nummer L00790 2545

Omschrijving

Omschrijving:

  • microvezel
  • ademende binnenvoering van textiel
  • gepolsterde tong
  • semi-orthopedische inlegzool ESD black
  • ESD beschermende softvlies-binnenzool
  • TPU/PU zool ERGO-ACTIVE 2
  • stalen neus
  • EN ISO 20345 S1 SRC, type A
  • ledervrij