Justeertang, vorm A plat-spits, recht 140 mm

Artikelnummer: 717005 140
op aanvraag
Op voorraad
96 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    totale lengte 140 mm
    Beklengte 33 mm
    Bekvorm plat-spits, recht
    Vorm A
    Norm DIN 5235
    Uitvoering bekken binnenzijde glad
    Greep bekleed met kunststof
    Materiaal Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard
    Oppervlak verchroomd
    Producttype Justeertang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 717005 140
    EAN/GTIN 4045197930071
    Nummer fabrikant 717005 140

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Extra platte en slanke bekken, aan de binnenzijde glad. Tang verchroomd, grepen met kunststof bekleed.

    Norm:

    DIN 5235

    Materiaal:

    Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.