Universele magnetische kernboor van batterij tot 35 mm, KBU 35 PMQW Select

Artikelnummer: 71700262000
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Energievoorziening Akkubetrieben
Producttype Boormachine, BE 75-16

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 71700262000
EAN/GTIN 4014586889122
Nummer fabrikant 71700262000
L-nummer L00010 3420

Omschrijving

Omschrijving:

  • Universele magnetische kernboor met batterij tot 35 mm
  • KBU 35 PMQW Select
  • kleine en krachtige universele magnetische kernboor met batterij met 1 snelheid en een bocht naar rechts/links, MK2-gereedschapshouder, permanente magneet en maximale functionaliteit voor mobiel werk op locatie

Kenmerk:

  • Accu spanning 18 V
  • Accu compatibiliteit Li-Ion / HighPower Li-Ion**
  • Accu interface 18 V
  • Motor borstelloos
  • Belastingsnelheid 130 - 520 1/min
  • Gereedschaphouder MK 2
  • HM kernboor max. Ø 35 mm
  • HSS kernboor max. Ø 35 mm
  • Kernboor boordiepte max. 50(75)* mm
  • Twistboor max. Ø 18 mm
  • Tappen M 14
  • Verzinken max. Ø 31 mm
  • Ruimen max. Ø 18 mm
  • Kernboorhouder 3/4 in Weldon
  • Kernboor wisselen zonder gereedschap
  • Slag 135 mm
  • Totaal slagbereik 260 mm
  • Magnetische houdkracht 9 000 N
  • Afmetingen magneetvoet 195 x 70 mm
  • Gewicht zonder accu 12,10 kg

Voordeel:

  • Extreem slijtvast machineconcept met draaibare motorkabel beschermslang voor zwaar gebruik in industrie en ambacht
  • Kleine en lichte machine voor permanent hoge werksnelheid dankzij borstelloze FEIN PowerDrive motor met tacho-elektronica en FEIN HighPower accu met hoge-stroomcellen
  • Flexibiliteit voor alle mobiele boorwerkzaamheden zoals kernboren, spiraalboren, draadtappen, verzinken en ruimen
  • FEIN HighPower Li-ion-accu oplaadbaar. Continu hoog vermogen met 75% hogere stroomsterkte dan Li-Ion accu voor hoge werkvoortgang
  • Eenvoudig en verwarringvrij bedieningsconcept in het gezichtsveld van de gebruiker
  • Handige magnetische weergave van de houdkracht
  • Kantelsensor
  • Rechts/linksdraaiend. Elektronische toerentalregeling
  • Extra groot slagbereik
  • MK2 gereedschapshouder
  • Extra smalle permanente magneet met voormagnetisatie
  • Snelheidsgeheugen ″Memory Function″
  • Laadniveau kan direct van de accu worden afgelezen
  • FEIN SafetyCell Technologie. Beschermt de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading
  • * Optionele accessoires
  • ** Hoogste prestatievermogen met FEIN HighPower Li-Ion accu

Levering:

  • 1 koelvloeistofpomp
  • 1 spanband
  • 1 spaanhaak
  • 1 centreerpin
  • 1 contactbeveiliging
  • 1 verdrijvingsspie
  • 1 koffer

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen