Damesdienstbroek met stretch zwart/rood C38

Artikelnummer: 716618459956C38
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Dames
Kleur schwarz / rot
Confectiemaat DE 38
Producttype Werkbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 716618459956C38
EAN/GTIN 7330509800201
Nummer fabrikant 716618459956C38
L-nummer L00980 6743

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
65% polyester, 35% katoen, effen, 166g/m²

Zakken
Achterzakken
Documentzak
Ingezette zakken
Binnenzak met balg, rits, pennen- en messenzak

Afwerking
Extensie aan onderkant
Binnenkant met CORDURA® versterking

Functionaliteit
Voorgebogen knieën, Vrouwensnit
Stretchstof over voorkant, juk, voor- en achterknieën en in kruis

Versterking
CORDURA®-verstevigd op knieën

Details
Kunststof gulp met rits
Elastiek in taille
D-ring
Metalen knoop

Reflex
Reflecterend detail op benen

Omschrijving:

  • Flexibele en sterke service/transportbroek in damespasvorm die geschikt is in verschillende situaties die comfort en mobiliteit vereisen
  • Deze broek heeft een elastische taille en een iets smallere pasvorm en is voorzien van stretchpanelen voor meer flexibiliteit
  • De met CORDURA® verstevigde knieën verhogen de duurzaamheid nog verder
  • Hebt rek aan de onderkant
  • De broek heeft twee zakken aan de achterkant, balgzakken aan de voorzijde en een beenzak die zeer geschikt is voor het opbergen van documenten
  • Contrasterende kleuren op de beenzak en naden versterken de algemene indruk
  • Zwarte reflecterende details geven het kledingstuk een verhoogde zichtbaarheid
  • Ook verkrijgbaar in herenmodel 1456

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen