Uitvoering:
Hoofdmateriaal
65% polyester, 35% katoen, twill, waterafstotende afwerking, 240g/m²
Details
Lussen, één met D-ring
Kunststof gulp met rits
Elastiek in taille
Afwerking
Extensie aan onderkant
Zakken
Binnenzak voor telefoon
Versterkt, spijkerzakken met drie compartimenten aan de voorzijde
Versterkt duimstokzakje met messenhouder en pennenzakje
Ingezette zakken
Binnenzak met balg, rits-, pen- en messenzak
Achterzak, één met klep
Buitenste kniebeschermingszak
Functionaliteit
Voorgebogen knieën, damessnit
Stretch paneel in het kruis, op de knie en rug
Reflex
Reflecterende tapes rond de benen, 70 mm brede reflecterende tape
Versterking
CORDURA®-stretch versterkte kniezakken, CORDURA® versterkte spijkerzakken en duimstokzak
Omschrijving:
- De broek met hoge zichtbaarheid is geschikt voor zware werkzaamheden in blootgestelde omgevingen
- De broek is flexibel en duurzaam, met een elastische taille en stretchpanelen voor een comfortabele pasvorm
- De broek heeft verschillende functionele zakken en goed ontworpen details die de prestaties verbeteren
- De kniezak is ontworpen voor kniebeschermer 4027 en versterkt met CORDURA® stretchstof voor meer comfort bij het werken op de knieën
- Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 klasse 2, beschermende kleding met hoge zichtbaarheid
Norm:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification Y