Zwenkwiel met rem

Artikelnummer: 71614
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Toepassingsgebied Transportwagen
Producttype Rol

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 71614
EAN/GTIN 4017976716145
Nummer fabrikant 71614
L-nummer L90080 1070

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Vork van verzinkt staalplaat. Wielen van TPE rubber (thermoplastisch elastomeer). Kunststof velg, naaf met kogellager en draadbescherming. Zeer geringe rij-, rol-, en zwenkweerstand. Wielen van streeploos rubber.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 250
Wielmaat (mm): 200 x 40
Wielen: TPE
Bouwhoogte (mm): 237
Opschroefplaat (mm): 135 x 110
Gat afstand (mm): 105 x 75/80
Schroefgat-Ø (mm): 11