Dames werkbroek High Vis met stretch D21

Artikelnummer: 716118119933D21
Maattabel

Maattabel broeken dames

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Normale damesmaat (lichaamslengte 168 +/- 4cm)
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Maat INT Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Zo wordt er gemeten
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
Kleur schwarz / gelb
Confectiemaat DE 21
Producttype Veiligheidsbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 716118119933D21
EAN/GTIN 7330509615829
Nummer fabrikant 716118119933D21

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
65% polyester, 35% katoen, twill, waterafstotende afwerking, 240g/m²

Zakken
Binnenste kniebeschermingszakken
Binnenste telefoonzak
Ingezette zakken
Binnenste beenzakken met balg, rits, pennenzak en messenzak

Afwerking
Uittrekfunctie onderaan

Functionaliteit
Voorgebogen knieën, Vrouwensnit
Stretchpaneel in het kruis, op de knie en op de rug

Reflex
65 mm breed reflecterend band

Details
Kunststof gulp met rits
D-ring in taille, Elastiek in taille

Versterking
CORDURA®-stretch versterkte kniezakken

Omschrijving:

  • Hi-Vis broek met stretchpanelen in het kruis en het zitvlak, zakken voor kniestukken in CORDURA® stretchstof en elastische taille voor ultiem comfort
  • Ideale kleding voor chauffeurs en industriearbeiders
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471, klasse 1
  • Kniestukzak geschikt voor 4027 kniestuk

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification W

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen