Zwenkwiel

Artikelnummer: 71602
op aanvraag
Onbekend
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
Toepassingsgebied Transportwagen
Producttype Rol

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 71602
EAN/GTIN 4017976716022
Nummer fabrikant 71602
L-nummer L90080 1048

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Vork van verzinkt staalplaat. Wielen van TPE rubber (thermoplastisch elastomeer). Kunststof velg, naaf met kogellager en draadbescherming. Zeer geringe rij-, rol-, en zwenkweerstand. Wielen van streeploos rubber.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 135
Wielmaat (mm): 125 x 32
Wielen: TPE
Bouwhoogte (mm): 165
Opschroefplaat (mm): 105 x 80
Gat afstand (mm): 80/76 x 60
Schroefgat-Ø (mm): 9