Multimeter

Artikelnummer: 715PB
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
Producttype Stroomtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 715PB
EAN/GTIN 3148519381542
Nummer fabrikant 715PB
L-nummer L60130 11060

Omschrijving

Omschrijving:

  • Opsporen van lekstromen: meter met testmodus voor hoogspanningscircuits
  • Testen van elektronische componenten maakt deel uit van verplicht onderhoud
  • Inclusief bescherm- en transportkoffer
  • kan worden gebruikt met stroomtang 711A. P500
  • Meting isolatieweerstand: 0,1 - 4000 M? bij 250 V, 500 V, 1000 V
  • AC/DC voltmeter: 0 - 600 V
  • AC/DC ampèremeter: 0 - 400 mA
  • Diode test
  • Circuit test
  • Metingen volgens IEC-61010 (CATIII600V)

Kenmerk:

  • Gewicht in grammen: 1100

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen