Uitvoering:
Hoofdmateriaal
65% polyester, 35% katoen, twill, waterafstotende afwerking, 240g/m²
Details
Zijde hamerlus
Verwijderbare ID-zak
Lussen, één met D-ring
Meshouder met knoop
Elastiek in taille
Zakken
Regelzak met messenhouder en pennenzak
Een beenzak met pennenzak en telefoonzak
Telefoonzak
Achterzakken met balg, versterkt. Eén met klep
Gehoekte insteekzakken
Buitenste kniebeschermingszak
Afwerking
Verstelbare beenbodem met trekkoord
Functionaliteit
Vrouwensnit
Versterking
CORDURA®- versterkt op de knieën
Reflex
Reflecterende tapes rond de benen
Wassen
Industrie was EN ISO 15797
Omschrijving:
- Dameswerkbroek zonder spijkerzakken met hoog zichtbaarheidsontwerp die slijtvast, waterafstotend en koel is
- Hoog comfortniveau, grote functionaliteit en CORDURA®-verstevigingen op de knieën
- De broek heeft een elastische taille voor een comfortabele pasvorm en zomen van broekspijpen met trekkoord
- Gecertificeerd volgens EN ISO 20471, klasse 2
Norm:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification Y
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2