Montagetang ovaal-spits 200 mm

Artikelnummer: 715425 200
op aanvraag
Op voorraad
252 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 200 mm
Beklengte 34 mm
Bekvorm ovaal-spits, recht
Norm DIN ISO 5743
Uitvoering bekken aan binnenzijde getand
Greep bekleed met kunststof
Materiaal Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard
Oppervlak gezwart, kop gepolijst
Producttype Griptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 715425 200
EAN/GTIN 4003773028246
Nummer fabrikant 28 21 200

Omschrijving

Uitvoering:

Met lange, slanke bekken en zeer lange, slanke armen. Tang gezwart, kop gepolijst, grepen met kunststof bekleed.
Met ovaal-spitse bekken, grijpvlakken getand.

Norm:

DIN ISO 5743

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.