Bougiedoptang, verchroomd, Totale lengte: 200mm

Artikelnummer: 715350 200
op aanvraag
Op voorraad
57 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 200 mm
Beklengte 73 mm
Bekvorm 45° gebogen bekken
Norm DIN ISO 5745
Greep Meercomponenten-bekleding
Materiaal Chroom-vanadium-elektrostaal, matrijsgesmeed en oliegehard
Oppervlak verchroomd
Producttype Griptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 715350 200
EAN/GTIN 4003773017233
Nummer fabrikant 38 95 200

Omschrijving

Uitvoering:

45° gebogen bekken, speciaal voor het grijpen van bougiekabelstekkers en andere ronde delen. Tang verchroomd, grepen met meercomponenten-bekleding.

Norm:

DIN ISO 5745

Materiaal:

Chroom-vanadium-elektrostaal, matrijsgesmeed en oliegehard.