Zwenkwiel

Artikelnummer: 71515
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Rol

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 71515
EAN/GTIN 4017976016672
Nummer fabrikant 71515
L-nummer L90080 213

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Vork van verzinkt staalplaat, wielen met zwarte luchtbanden op stalen velg, naaf met rollager. 7150Zwenkwiel, 71515 zwenkwiel met rem, 71525 bokwiel.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 150
Wielmaat (mm): 220 x 70
Wielen: Lucht
Bouwhoogte (mm): 250
Opschroefplaat (mm): 135 x 110
Gat afstand (mm): 105 x 75/80
Schroefgat-Ø (mm): 11