Naaldtang, 45° gebogen 160 mm

Artikelnummer: 715100 160
op aanvraag
Op voorraad
90 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    totale lengte 160 mm
    Beklengte 55 mm
    Bekvorm ovaal-spits, 45° gebogen
    Norm DIN ISO 5743
    Uitvoering bekken binnenzijde glad
    Greep bekleed met kunststof
    Materiaal tang Chroom-vanadium-elektrostaal, matrijsgesmeed en oliegehard
    Oppervlak tang gezwart, kop gepolijst
    Producttype Griptang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 715100 160
    EAN/GTIN 4003773046790
    Nummer fabrikant 31 21 160

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Met zeer lange en slanke, ovaal-spitse bekken. Naar 3 mm breed en 1 mm hoog spits toelopend. Bekken aan de binnenzijde glad. Tang gezwart, kop gepolijst, grepen met kunststof bekleed.
    Met 45° gebogen bekken.

    Norm:

    DIN ISO 5743

    Materiaal:

    Chroom-vanadium-elektrostaal, matrijsgesmeed en oliegehard.