Zwenkwiel

Artikelnummer: 71505
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Rol

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 71505
EAN/GTIN 4017976715056
Nummer fabrikant 71505
L-nummer L90080 517

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Vork van verzinkt staalplaat, wielen met zwarte luchtbanden op stalen velg, naaf met rollager.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 150
Wielmaat (mm): 220 x 70
Wielen: Lucht
Bouwhoogte (mm): 250
Opschroefplaat (mm): 135 x 110
Gat afstand (mm): 105 x 75/80
Schroefgat-Ø (mm): 11