TPE-ESD-Zwenkwiel

Artikelnummer: 71453
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Toepassingsgebied Transportwagen
Producttype Rol

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 71453
EAN/GTIN 4017976714530
Nummer fabrikant 71453
L-nummer L90080 1021

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Vork van verzinkt staalplaat. Wielen van TPE-ESD rubber (thermoplastisch elastomeer elektrostatisch geleidend). Naaf met kogellager. Wielen van streeploos rubber.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 200
Wielmaat (mm): 160 x 40
Wielen: TPE-ESD
Bouwhoogte (mm): 196
Opschroefplaat (mm): 135 x 110
Gat afstand (mm): 105 x 75/80
Schroefgat-Ø (mm): 11

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.