Dames industrie werkbroek stretch C36

Artikelnummer: 714418328699C36
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur marineblau / schwarz
Confectiemaat DE 36
Producttype Werkbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 714418328699C36
EAN/GTIN 7330509763001
Nummer fabrikant 714418328699C36
L-nummer L00980 3415

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
63% polyester, 33% katoen, 4% elastolefine, twill 2/1, stretch, 260 g/m²

Zakken
Innerlijke duimstokzak
Innerlijke telefoonzak
Binnenzakken met balg en klep, verborgen metalen knopen
Ingezette zakken met een ritsvak
Achterzak, één met klep

Afwerking
Uittrekfunctie onderaan

Functionaliteit
Voorgebogen knieën, Vrouwensnit
2-weg stretch, krasvrij

Details
Kunststof gulp met rits
Elastiek in taille
Inwendige beennaad met 3-naaldsstiksels
Metalen drukknopen, Verborgen knopen
D-ring

Reflex
Reflecterend detail op benen

Wasgoed
Industrie was EN ISO 15797

Omschrijving:

  • Deze damesbroek maakt deel uit van Blåkläder's nieuwe industriecollectie van stretch werkkleding
  • Geschikt voor de industriële was, deze krasvrije broek is volledig vervaardigd uit 2-weg-stretch stof en heeft een elastische tailleband voor nog meer draagcomfort
  • Verborgen functies zijn onder andere een duimstokzak aan de binnenkant, een veiligheidszak met rits en drukknopen, waardoor deze broek zeer betrouwbaar is om te dragen in omgevingen met gevoelige oppervlakken
  • Reflecterende afwerking zorgt voor extra zichtbaarheid wanneer dat nodig is

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen