Dames industrie werkbroek stretch C34

Artikelnummer: 714418328699C34
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Kleur marineblau / schwarz
    Confectiemaat DE 34
    Producttype Werkbroek

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 714418328699C34
    EAN/GTIN 7330509762998
    Nummer fabrikant 714418328699C34
    L-nummer L00980 3736

    Omschrijving

    Uitvoering:


    Hoofdmateriaal
    63% polyester, 33% katoen, 4% elastolefine, twill 2/1, stretch, 260 g/m²

    Zakken
    Innerlijke duimstokzak
    Innerlijke telefoonzak
    Binnenzakken met balg en klep, verborgen metalen knopen
    Ingezette zakken met een ritsvak
    Achterzak, één met klep

    Afwerking
    Uittrekfunctie onderaan

    Functionaliteit
    Voorgebogen knieën, Vrouwensnit
    2-weg stretch, krasvrij

    Details
    Kunststof gulp met rits
    Elastiek in taille
    Inwendige beennaad met 3-naaldsstiksels
    Metalen drukknopen, Verborgen knopen
    D-ring

    Reflex
    Reflecterend detail op benen

    Wasgoed
    Industrie was EN ISO 15797

    Omschrijving:

    • Deze damesbroek maakt deel uit van Blåkläder's nieuwe industriecollectie van stretch werkkleding
    • Geschikt voor de industriële was, deze krasvrije broek is volledig vervaardigd uit 2-weg-stretch stof en heeft een elastische tailleband voor nog meer draagcomfort
    • Verborgen functies zijn onder andere een duimstokzak aan de binnenkant, een veiligheidszak met rits en drukknopen, waardoor deze broek zeer betrouwbaar is om te dragen in omgevingen met gevoelige oppervlakken
    • Reflecterende afwerking zorgt voor extra zichtbaarheid wanneer dat nodig is

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen