Dames Piraatbroek High Vis C40

Artikelnummer: 713918113300C40
Maattabel

Maattabel broeken dames

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Normale damesmaat (lichaamslengte 168 +/- 4cm)
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Maat INT Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Zo wordt er gemeten
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
Kleur high vis gelb
Confectiemaat DE 40
Producttype Veiligheidsbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 713918113300C40
EAN/GTIN 7330509541364
Nummer fabrikant 713918113300C40

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
65% polyester, 35% katoen, twill, waterafstotende afwerking, 240g/m²

Details
Zijde hamerlus
ID-zak
Lussen, een met D-ring
Kunststof gulp met rits
Elastiek in taille

Zakken
Randstokzak met messenhouder en pennenzak
Gebogen voorzakken
Telefoonzak
Achterzakken met balg
Nagelzakken - kunnen in de voorste kunnen in de voorste balgzakken worden gestopt
Buitenste kniebeschermingszak

Functionaliteit
Damesnit

Reflex
Reflecterende tapes rond benen

Afwerking
Verstelbare beenbodem

Was
Industrieel wasgoed EN ISO 15797

Omschrijving:

  • Deze piratenshort geeft u een flexibel ontwerp zonder compromissen
  • 3/4 lengte van de pijpen zorgt voor een koel alternatief
  • Twee CORDURA® versterkte achterzakken
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 klasse 2, wat een verhoogde zichtbaarheid inhoudt bij het werken in ruwe omgevingen

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification X

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen