{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 280 mm | |
Beklengte | 76,5 mm | |
Bekvorm | ovaal-spits | |
Norm | DIN ISO 5743 | |
Uitvoering bekken | recht, aan binnenzijde getand | |
Greep | bekleed met kunststof | |
Materiaal | Chroom-vanadium-elektrostaal, matrijsgesmeed en oliegehard | |
Oppervlak | gezwart, kop gepolijst | |
Gewicht | 235 g | |
Producttype | Griptang |
Artikelnummer | 713770 280 | |
EAN/GTIN | 4003773279419 | |
Nummer fabrikant | 28 71 280 |