{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 200 mm | |
Beklengte | 73 mm | |
Bekvorm | ovaal-spits, gebogen (40° – 45°) | |
Norm | DIN ISO 5745 | |
Bekeigenschap | Snijkanten inductief gehard (ca. 60 HRC) | |
Uitvoering bekken | aan de binnenzijde geruwd | |
Greep | bekleed met kunststof | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard | |
Oppervlak | gezwart | |
Producttype | Multifunctionele tang |
Artikelnummer | 713550 200 | |
EAN/GTIN | 4003773022848 | |
Nummer fabrikant | 26 21 200 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Halfronde tang, gebogen, gepolijst 200 mm
op aanvraag
Op voorraad
219 stuks direct leverbaar
€ 24,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4.321 stuks direct leverbaar
€ 15,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Uitvoering bekken | aan de binnenzijde geruwd | aan de binnenzijde geruwd |
Bekeigenschap | Snijkanten inductief gehard (ca. 60 HRC) | Snijkanten inductief gehard (ca. 60 HRC) |
Beklengte | 73 | 73 |
Norm | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Oppervlak | gezwart | blank |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard | Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard |
Producttype | Multifunctionele tang | Multifunctionele tang |