{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 160 mm | |
Beklengte | 50 mm | |
Bekvorm | ovaal-spits, gebogen (40° – 45°) | |
Norm | DIN ISO 5745 | |
Bekeigenschap | Snijkanten inductief gehard (ca. 60 HRC) | |
Uitvoering bekken | aan de binnenzijde geruwd | |
Greep | Meercomponenten-bekleding | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard | |
Oppervlak | verchroomd | |
Producttype | Multifunctionele tang |
Artikelnummer |
713500 160
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
4003773016007
Kopiëren |
|
Nummer fabrikant |
25 25 160
Kopiëren |
|
Fabrikant | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |